Parallelskruestik 150 x 200 mm

Art.-nr.: 6501290
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Farve blå
Bakkebredde A 150 mm
Spændedybde h2 200 mm
Materiale stål
Overflade Hærdet; Lakeret
Produkttype parallelskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6501290
EAN/GTIN 4010886650127
Producentnummer 6501290
L-nummer L60160 2177
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Robust smedet design
Spændebakker og amboltplade induktivt hærdet
Spændebakker induktivt hærdet
Beskyttet skruestikspindel
Justerbar styring
Blåmalet

Egenskab:

  • Kæbebredde [mm]: 150 mm
  • Farve: blå lakeret
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 200 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen