Vzporedni držaj 150 x 200 mm

Št. art.: 6501290
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Barva modra
Širina čeljusti 150 mm
Vpenjalna globina 200 mm
Material jeklo
Površina kaljene; lakiran
Vrsta izdelka vzporedni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6501290
EAN/GTIN 4010886650127
Številka proizvajalca 6501290
L-število L60160 2177
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Robustna kovana zasnova
Prijemalne čeljusti in nakovalo induktivno kaljene
Prijemalne čeljusti induktivno kaljene
Zaščiteno vreteno držala
Nastavljivo vodilo
Modro barvano

Lastnosti:

  • Širina čeljusti [mm]: 150 mm
  • Barva: modra lakirana
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 200 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez