{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | niebieskie | |
| Długość całkowita min. | 350 mm | |
| Szerokość całkowita | 150 mm | |
| Wys. całkowita | 220 mm | |
| Szerokość szczęk | 125 mm | |
| Głębokość mocowania | 150 mm | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | hartowane; lakierowany | |
| Rodzaj produktu | Imadło równoległe |
| Numer artykułu | 6501100 | |
| EAN / GTIN | 4010886650110 | |
| Numer producenta | 6501100 | |
| Numer L | L60160 1868 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |