Paralelní svěrák 125 x 150 mm

Artiklové číslo: 6501100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barva modrá
Celková délka min. 350 mm
Celková šířka 150 mm
Celková výška 220 mm
Šířka čelisti 125 mm
Hloubka upnutí 150 mm
Materiál ocel
Povrch Kalené; lakovaná
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6501100
EAN / GTIN 4010886650110
Číslo výrobce 6501100
L-číslo L60160 1868
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Robustní kovaná konstrukce
Upínací čelisti a kovadlinka indukčně kalené
Upínací čelisti indukčně kalené
Chráněné vřeteno svěráku
Nastavitelné vedení
Modře lakované

Charakteristika:

  • Šířka čelistí [mm]: 125 mm
  • Barva: modrá lakovaná
  • Celková šířka [mm]: 150 mm
  • Celková výška [mm]: 220 mm
  • Celková délka [mm]: 350 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 150 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez