{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | bleu | |
| Longueur totale min. | 350 mm | |
| Largeur totale | 150 mm | |
| Hauteur totale | 220 mm | |
| Largeur des mors | 125 mm | |
| Profondeur de serrage | 150 mm | |
| Matériau | acier | |
| Surface | trempé; verni | |
| Type de produit | holex etau parallele modele |
| Référence article | 6501100 | |
| EAN / GTIN | 4010886650110 | |
| Réf. fabricant | 6501100 | |
| Article hors catalogue | L60160 1868 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |