{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał kabłąka | stal | |
| Rodzaj produktu | Ręczne piły kabłąkowe | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 390 mm | |
| Długość brzeszczotu | 145 mm | |
| Materiał brzeszczotu piły | bimetalowe | |
| Wymiana brzeszczotu | Z narzędziem | |
| Zakres zastosowania | Metal |
| Numer artykułu | 6500480 | |
| EAN / GTIN | 4010886650042 | |
| Numer producenta | 6500480 | |
| Numer L | L60160 3137 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |