{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material arco | acero | |
| Tipo de producto | Sierra de arco | |
| Material mango | plástico | |
| Longitud total | 390 mm | |
| Longitud de la hoja | 145 mm | |
| Material de la hoja de sierra | bimetálicas | |
| Cambio de hoja de sierra | Con herramienta | |
| Intervalo de empleo | Metal |
| Número de artículo | 6500480 | |
| EAN / GTIN | 4010886650042 | |
| Número del fabricante | 6500480 | |
| Número L | L60160 3137 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |