Pila na kov PUK L.290 mm

Artiklové číslo: 6500480
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Materiál třmen ocel
Druh produktu Oblouková pila
Materiálu rukojeť plast
Celková délka 390 mm
Délka listu 145 mm
Materiál pilového listu bimetal
Výměna pilového kotouče S nástrojem
Rozsah použití Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6500480
EAN / GTIN 4010886650042
Číslo výrobce 6500480
L-číslo L60160 3137
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Opis:

  • Saw blade 404 A-406 A
  • Saw blade No. 404 A-406 A
  • Bimetal saw blade No. 407 A

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade length: 145
  • REACH registration available: no
  • Saw blade can be used on both sides: no
  • Surface: Bright nickel-plated
  • Total length [inch]: 11
  • Total length [mm]: 390 mm
  • VDE certified: no

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku