Ring slogging spanner 125 mm

Nr art.: 6477480
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 125 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa; stal ulepszana cieplnie.
Norma DIN 7444
Długość całkowita L 480 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6477480
EAN / GTIN 4010886647745
Numer producenta 6477480
Numer L L60160 5713
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Acc. to DIN 7444
  • Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35
  • Special sizes available on request
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 54 mm
  • Head width 1 [mm]: 182,0 mm
  • Material: C35
  • REACH registration available: no
  • Surface: oiled
  • Total length [mm]: 480 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 125