Slagringnøgle 125 mm

Art.-nr.: 6477480
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 125 mm
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål; sejhærdet stål
Standard DIN 7444
Samlet længde 480 mm
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6477480
EAN/GTIN 4010886647745
Producentnummer 6477480
L-nummer L60160 5713
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Industriel kvalitet i høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
Til særligt tunge samlinger
Specielle størrelser på forespørgsel op til SW 250 mm
Specielle størrelser på forespørgsel op til længde 435 mm af krom-vanadiumstål 31CrV3, fra længde 480 mm af materiale C35
* Ikke standardiseret
Konstruktion i henhold til DIN 7444

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 480 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 182,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 54 mm
  • Materiale: C35
  • Overflade: olieret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 125
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen