Clé à anneau de frapper 125 mm

Réf.: 6477480
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Ouverture, pour vis à six pans mâles 125 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium; acier pour traitement thermique
Norme DIN 7444
Longueur totale L 480 mm
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 6477480
EAN / GTIN 4010886647745
Réf. fabricant 6477480
Article hors catalogue L60160 5713
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Qualité industrielle haut de gamme pour une utilisation intense en continu
Pour les utilisations particulièrement exigeantes
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 480 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 182,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 54 mm
  • Matériau: C35
  • Surface: huilé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 125
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non