{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 85 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Norma | DIN 7444 | |
| Długość całkowita L | 360 mm | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 6476590 | |
| EAN / GTIN | 4010886647653 | |
| Numer producenta | 6476590 | |
| Numer L | L60160 1617 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |