Llave de caja con cara de impacto de 85 mm

Número de artículo: 6476590
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 85 mm
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Norma DIN 7444
Longitud total L 360 mm
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6476590
EAN / GTIN 4010886647653
Número del fabricante 6476590
Número L L60160 1617
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para trabajos pesados
Se pueden solicitar tamaños especiales
* fuera de norma

Característica:

  • Longitud total [mm]: 360 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 129,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 37 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: engrasado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 85
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no