Chiave a brugola 85 mm

Codice art.: 6476590
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 85 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Norm DIN 7444
Länge gesamt L 360 mm
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6476590
EAN / GTIN 4010886647653
Codice del produttore 6476590
Numero-L L60160 1617
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per montaggi che presentano particolare difficoltà
Misure speciali fornibili su richiesta
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 360 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 129,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 37 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: oliato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 85
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no