Planishing hand anvil

Nr art.: 6456990
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Powierzchnia bicia wersja gładka
Długość bijaka 72 mm
Szerokość bijaka 55 mm
Rodzaj produktu młotek nieokreślony
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6456990
EAN / GTIN 4010886645697
Numer producenta 6456990
Numer L L60160 5531
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Enamelled, with ground faces

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Dimension (L x W x H): 72x55x63
  • Magnet [mm]: no
  • Material: Tempered steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: lacquered, working surfaces ground
  • VDE certified: no