{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material Kopf | Stahl | |
| Oberfläche | geschliffen | |
| Schlagfläche | glatt | |
| Länge Kopf | 72 mm | |
| Breite Schlagkörper | 55 mm | |
| Produktart | Hammer unspezifiziert | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Stiel / Griff | kein Griff / Stiel vorhanden |
| Artikelnummer | 6456990 | |
| EAN / GTIN | 4010886645697 | |
| Herstellernummer | 6456990 | |
| L-Nummer | L60160 5531 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |