Nicovală de îndepărtare a loviturilor 72 x 55 x 63 mm

Cod articol.: 6456990
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Material cap oțel
Suprafaţă rectificat
Suprafață de impact lis
Lungimea capului 72 mm
Lățime dispozitiv de impact 55 mm
Tip produs ciocan nespecificat
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 6456990
EAN / GTIN 4010886645697
Număr producător 6456990
L-Număr L60160 5531
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Oțel călit în conformitate cu EN 10083
Vopsit, suprafețe de lucru rectificate

Caracteristică:

  • Dimensiune (L x l x h): 72x55x63
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: lăcuit, suprafețe de lucru șlefuite
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu