Główka grzechotek, 3/4 cala z uchwytem,

Nr art.: 645100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Materiał narzędzia Chromowa stal stopowa
liczba zębów (zatrzask) 36
Długość całkowita L 622 mm
Powierzchnia narzędzia Chromowanie na podłożu niklowym
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123
Szerokość 70 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 3/4 cala
Min. kąt roboczy 10 stopni
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Kolor Szare; Srebrna
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd Uchwyt
Człon czworokątem zewnętrznym
Funkcja teleskopowania nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 645100
EAN / GTIN 2050001016225
Numer producenta 645100

Opis

Wykonanie:

Czopy i gniazda oraz łączniki wg DIN 3122 / 3123, czopy czworokątne B 20 wg DIN 3120 z kołkiem ustalającym na sprężynie, gniazda czworokątne D 20 wg DIN 3120 z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:

DIN 3122-D 20

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.