Skraldehoved, 3/4 tomme med greb

Art.-nr.: 645100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ændring af omdrejningsretning omskifterhåndtag
Materiale, værktøj Kromlegeret stål
Antal tænder (spærre) 36
Længde i alt L 622 mm
Overflade, værktøj vha. nikkelforkromning
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123
Bredde 70 mm
Størrelse, udgang, Udvendig firkant 3/4 tomme
Arbejdsvinkel min. 10 grader
Egenskaber, greb ergonomisk
Farve grå; sølvfarvet
Produkttype Skraldenøgle
Drev greb
Udgang Udvendig firkant
Teleskopfunktion nej
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 645100
EAN/GTIN 2050001016225
Producentnummer 645100

Betegnelse

Udførelse:

Driv- /forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123, udvendig firkant iht. DIN 3120 B 20 med fjedrende stift, indvendig firkant iht. DIN 3120 D 20 med boring og afmonteringsknap.

Norm:

DIN 3122-D 20

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha. nikkelforkromning.