Raglja, 3/4 cole z ročajem

Št. art.: 645100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
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
Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik 3/4-cole
Delovni kot min. 10 stopinj
Širina 70 mm
Vrsta ročaja standarni ročaj
Celotna dolžina L 622 mm
Barva srebro
Vrsta izdelka Raglja
Število zob (zaskok) 36
Sprememba smeri vrtenja prek preklopna plošča
Z izmetačem Ne
Pogon ročaj; notranji 4-kotnik
Pogon Zunanji 4-kotnik
Teleskopska funkcija nein
Material, orodje jeklo iz kromove zlitine
Površina orodja nikelj kromirano
Standard DIN 3122; DIN 3120; DIN 3122
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 645100
EAN/GTIN 2050001016225
Številka proizvajalca 645100

Opis

Izvedba:

Pogonski/povezovalni deli po DIN 3122 / 3123, zunanji 4-kotniki po DIN 3120 B 20 z vzmetenim zatičem, notranji 4-kotniki po DIN 3120 D 20 z izvrtino in gumbom za sprostitev.

Standard:

DIN 3122-D 20

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.