Cap de clichet, 3/4 inch cu mâner

Cod articol.: 645100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
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
Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
Material unealtă Oțel aliat cromat
Număr de dinți (opritor) 36
Lungimea totală L 622 mm
Suprafața sculei Cromate cu nichel
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123
Lăţime 70 mm
Mărime antrenare, Pătrat exterior 3/4 inţi
Unghi de lucru min. 10 grade
Proprietăți mâner Ergonomic
Culoarea gri; argintiu
Tip produs Clichet
Acţionare Mâner
Portanţă Pătrat exterior
Funcție telescopică nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 645100
EAN / GTIN 2050001016225
Număr producător 645100

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123, pătrat exterior cu DIN 3120 B 20 cu ştift proiectat cu arc, pătrat interior conform DIN 3120 D 20 cu gaură şi cap de deblocare.

Standard:

DIN 3122-D 20

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.