Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, 1/2 cala, profil Torx®: TX30

Nr art.: 643629 TX30
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
1 202 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 60 mm
Średnica zewnętrzna D 22,5 mm
wymiar profilu 5,5 mm
Materiał Chromowa stal stopowa
Długość grotu l1 20 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX30
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643629 TX30
EAN / GTIN 4062406062286
Numer producenta 643629 TX30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.