Zástrčná hlavice pro Torx®,1/2 palce, Profil Torx®: TX30

Artiklové číslo: 643629 TX30
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
1 081 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L 60 mm
Průměr vnější D 22,5 mm
Rozměr profilu 5,5 mm
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Délka čepele l1 20 mm
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX30
Povrch chromované
Norma DIN 3120
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643629 TX30
EAN / GTIN 4062406062286
Číslo výrobce 643629 TX30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.