{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Lungimea totală L | 60 mm | |
| Diametru exterior D | 22,5 mm | |
| Măsură profil | 5,5 mm | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Lungimea lamei l1 | 20 mm | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX30 | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN 3120 | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 643629 TX30 | |
| EAN / GTIN | 4062406062286 | |
| Număr producător | 643629 TX30 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |