{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Długość całkowita L | 60 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 22,5 mm | |
| wymiar profilu | 13,2 mm | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Długość grotu l1 | 20 mm | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX60 | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3120 | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 643629 TX60 | |
| EAN / GTIN | 4062406062330 | |
| Numer producenta | 643629 TX60 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |