{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Długość całkowita L | 60 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 24 mm | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Grubość ostrza a | 2,5 mm | |
| Szerokość ostrza b | 14 mm | |
| Norma | DIN 3120 | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 643600 14 | |
| EAN / GTIN | 4991644084043 | |
| Numer producenta | 4005-60 14MM | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |