{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Vložka šroubováku | |
| Výstup | ploché | |
| Celková délka L | 60 mm | |
| Průměr vnější D | 24 mm | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/2 palce | |
| Tloušťka břitu a | 2,5 mm | |
| Šířka břitu b | 14 mm | |
| Norma | DIN 3120 | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 643600 14 | |
| EAN / GTIN | 4991644084043 | |
| Číslo výrobce | 4005-60 14MM | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |