Douille tournevis pour vis à fente, 1/2 pouce, Largeur lame: 14mm

Réf.: 643600 14
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit douille tournevis
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Longueur totale L 60 mm
Diamètre extérieur D 24 mm
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Hauteur de lame a 2,5 mm
Largeur lame b 14 mm
Norme DIN 3120
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 643600 14
EAN / GTIN 4991644084043
Réf. fabricant 4005-60 14MM
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.