Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa Powłoka TiN, sześciokąt: 8mm

Nr art.: 643333 8
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
84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 140 mm
Średnica zewnętrzna D 23 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa; stal specjalna / stop specjalny
Do zastosowania maszynowego nie
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 8 mm
Powierzchnia Powłoka z TiN; powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120; DIN 7422
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643333 8
EAN / GTIN 4000896232345
Numer producenta 986SL-8
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Wykonanie:

Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN dla wysokiej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.
Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Optymalnie nadaje się przy długotrwałym obciążeniu, jak np. w przypadku szeregowych połączeń śrubowych.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Tuleja ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana niełuszcząco. Grot ze stali specjalnej z powłoką TiN.