Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang TiN-coating 8 mm

Artikelnummer: 643333 8
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 8 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN 7422
⌀ aandrijfzijde 23 mm
Lengte 140 mm
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Uitvoering TiN-coating
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak TiN
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643333 8
EAN/GTIN 4000896232345
Nummer fabrikant 986SL-8

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
TiN-gecoate stelen voor hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

Toepassing:

Optimaal geschikt bij continue belastingen, zoals bij seriematig schroeven.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Huls van chroom-vanadiumstaal, splintervrij verchroomd. Steel van hoogwaardig staal met TiN-coating.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen