{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | douille tournevis | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux | |
| Longueur totale L | 140 mm | |
| Diamètre extérieur D | 23 mm | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium; acier spécial / Alliage spécial | |
| Pour utilisation sur machine | non | |
| Taille entraînement, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 8 mm | |
| Surface | avec chromage; revêtement TiN | |
| Norme | DIN 3120; DIN 7422 | |
| Jeu/Kit | non | |
| Entraînement | carré femelle | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 643333 8 | |
| EAN / GTIN | 4000896232345 | |
| Réf. fabricant | 986SL-8 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |