Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio Su TiN danga, Šešiabriaunis: 8mm

Prekės Nr.: 643333 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis atsuktuvo galvutė
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Bendras ilgis L 140 mm
Išorinis skersmuo D 23 mm
Medžiaga chromo vanadžio plienas; specialus plienas / specialus lydinys
Tinka darbui staklėmis ne
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 8 mm
Paviršius TiN danga; chromuot.
Standartas DIN 3120; DIN 7422
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 643333 8
EAN / GTIN 4000896232345
Gamintojo numeris 986SL-8
Gamintojas / atsakingas asmuo HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Germany, www.hazet.com

Aprašymas

Modelis:

TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir apsauga nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos.
Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Puikiai tinka ilgalaikėms apkrovoms, pvz., serijiniam priveržimui.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas. Geležtė iš specialaus plieno su TiN danga.