Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa, 6-kątny: 6mm

Nr art.: 643313 6
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
3 234 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 120 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 6 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 22 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 7422
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643313 6
EAN / GTIN 4062406235598
Numer producenta 643313 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.