6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý 6

Č. pol.: 643313 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 950 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 6 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN 7422
⌀ na strane vstupu 22 mm
Dĺžka 120 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
s guľôčkovou hlavou nie
s pridržiavacím krúžkom nie
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 643313 6
EAN/GTIN 4062406235598

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka