Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang 6 mm

Art.-nr.: 643313 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.223 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 6 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN 7422
⌀ indgangsside 22 mm
Længde 120 mm
Drivprofil Sekskantskruetrækkere
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
med kuglehoved nej
med holdering. nej
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643313 6
EAN/GTIN 4062406235598

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven