Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa, 6-kątny: 5mm

Nr art.: 643313 5
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
773 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątny (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Norma DIN 7422
⌀ po stronie napędu 22 mm
długość 120 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
z końcówką sferyczną nie
z pierścieniem przytrzymującym nie
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643313 5
EAN / GTIN 4069515007603
Numer producenta 643313 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.