Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang, sekskant: 5mm

Art.-nr.: 643313 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.257 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 5 mm
Udvendig diameter, til skruer med indvendig sekskant 22 mm
Produkttype topnøgleindsats
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Standard DIN 7422
Samlet længde 120 mm
Set nej
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 643313 5
EAN/GTIN 4069515007603
Producentnummer 643313 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.