Klucz oczkowy udarowy ∙ Profil zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 75 mm

Nr art.: 642-75
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja proste
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Długość całkowita L 330 mm
Norma DIN 7444
Powierzchnia hartowana
Oznaczenie producenta C 60 S- BFP; PREMIUM Trennscheibe
Metoda wykonania kute
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z 4-kątem podwójnym 75 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z 4-kątem podwójnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 642-75
EAN / GTIN 4000896027859
Numer producenta 642-75
Numer L L60140 3746
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Ciężka, kuta wersja
  • Większe rozmiary kluczy i wymiary amerykańskie na zamówienie
  • Powierzchnia: stalowo-szary, olejowany
  • DIN 7444
  • człon: Zewnętrzny profil z podwójnym sześciokątem
  • rozwartość klucza: 75 mm
  • Wymiary / Długość: 330 mm
  • Waga netto (kg): 2,87 kg