Bøsnøgle, slagflademønster

Art.-nr.: 642-75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udførelse lige
Materiale sejhærdet stål
Samlet længde L 330 mm
Standard DIN 7444
Overflade hærdet
Producentbetegnelse C 60 S- BFP; PREMIUM Trennscheibe
Fremstillingsproces smedet
Grebstype standardgreb
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig dobbelt firkant 75 mm
Produkttype skruenøgle
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig dobbelt firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 642-75
EAN/GTIN 4000896027859
Producentnummer 642-75
L-nummer L60140 3746
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tungt, smedet design
  • Større nøglestørrelser og amerikanske dimensioner på forespørgsel
  • Overflade: Stål grå, olieret
  • DIN 7444
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 75 mm
  • Mål / længde: 330 mm
  • Nettovægt (kg): 2,87 kg