Clé polygonale à frapper ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 75 ∙ 330 mm

Réf.: 642-75
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Exécution forme droite
Matériau acier pour traitement thermique
Longueur totale L 330 mm
Norme DIN 7444
Surface trempage
Référence fabricant C 60 S- BFP; PREMIUM Trennscheibe
Procédé de fabrication forgeage
Type de poignée poignée standard
Ouverture, pour vis à empreinte carrée double mâle 75 mm
Type de produit clé
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à empreinte carrée double mâle

Identification et classification

Référence article 642-75
EAN / GTIN 4000896027859
Réf. fabricant 642-75
Article hors catalogue L60140 3746
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Exécution lourde et forgée
  • Tailles plus grandes et dimensions américaines sur demande
  • Surface : grise acier, huilée
  • DIN 7444
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 75 mm
  • Dimensions / longueur : 330 mm
  • Poids net (kg): 2.87 kg