{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Izvedba | ravno | |
| Material | jeklo za poboljšanje | |
| Skupna dolžina L | 330 mm | |
| Standard | DIN 7444 | |
| Površina | kaljeno | |
| Oznaka proizvajalca | C 60 S- BFP; PREMIUM Trennscheibe | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Zev ključa, za vijake z dvojnim zunanjim štirikotnikom | 75 mm | |
| Vrsta izdelka | vijačni ključi | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z dvojnim zunanjim štirikotnikom |
| Številka izdelka | 642-75 | |
| EAN/GTIN | 4000896027859 | |
| Številka proizvajalca | 642-75 | |
| L-število | L60140 3746 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |