{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw min. | 0 mm | |
| Rozstaw maks. | 400 mm | |
| Wysięg | 400 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Właściwości | Beziskrowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | niklowane | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 600 mm |
| Numer artykułu | 6410810 | |
| EAN / GTIN | 4010886641088 | |
| Numer producenta | 6410810 | |
| Numer L | L60160 802 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |