Profiel-griptang 24″

Artikelnummer: 6410810
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6410810
EAN/GTIN 4010886641088
Nummer fabrikant 6410810
L-nummer L60160 802

Omschrijving

Omschrijving:

bekken van GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal gesmeed en gelast
vernikkeld

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 24
  • Totale lengte [mm]: 600 mm
  • Materiaal: Kop: gegoten staal en plaatstaal, handgrepen: plaatstaal
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Openingsdiepte [inch]: 16
  • Openingsdiepte [mm]: 400
  • Klembereik [inch]: 16
  • Spanbreedte [mm]: 400 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen