Pinze per la saldatura di profili

Codice art.: 6410810
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Colore blu
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura min. 0 mm
Apertura max 400 mm
Sporgenza 400 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza a morsetto/pinza di serraggio/pinza autobloccante
Caratteristiche Antiscintilla
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. nichelata
Processo di produzione Es. forgiata
Lunghezza complessiva 600 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6410810
EAN / GTIN 4010886641088
Codice del produttore 6410810
Numero-L L60160 802
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Ganasce in acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE, forgiate e saldate
Nichelata

Proprietà:

  • Lunghezza totale [pollici]: 24
  • Lunghezza totale [mm]: 600 mm
  • Materiale: Testa: acciaio fuso e lamiera d'acciaio, manici: lamiera d'acciaio
  • Superficie: nichelato
  • Profondità di apertura [pollici]: 16
  • Profondità di apertura [mm]: 400
  • Campo di serraggio [pollici]: 16
  • Larghezza di serraggio [mm]: 400 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no