Thread file

Nr art.: 6409720
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opis formy okrągłe
Rodzaj nacięcia Bastard
Stopień rozdrobnienia Drobne; średni
Okładzina jednostronne
Do rodzaju gwintu UNF-UNC
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Skok gwintu, UNF-UNC 11 zwoi/cal; 12 zwoi/cal; 13 zwoi/cal; 14 zwoi/cal; 16 zwoi/cal; 18 zwoi/cal; 20 zwoi/cal; 24 zwoi/cal
Rodzaj produktu Pilnik do gwintów
Do materiału stal
Szerokość 10 mm
Wysokość 10 mm
Długość całkowita 230 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6409720
EAN / GTIN 4010886640975
Numer producenta 6409720
Numer L L60160 1167
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Chrome-vanadium steel, ISO-nickel-plated
  • Chrome-vanadium steel, ISO-nickel coated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • suitable for: 24 20 18 16 14 13 12 11 Gears Inch
  • Total height [mm]: 10 mm
  • Total length [mm]: 230 mm
  • Total width [mm]: 10 mm
  • VDE certified: no