Draadvijl tbv AF maten

Artikelnummer: 6409720
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Draadvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6409720
EAN/GTIN 4010886640975
Nummer fabrikant 6409720
L-nummer L60160 1167

Omschrijving

Omschrijving:

chroom-vanadium-staal, ISO-vernikkeld

Kenmerk:

  • geschikt voor: 24 20 18 16 14 13 12 11 Tandwielen Inch
  • Totale breedte [mm]: 10 mm
  • Totale hoogte [mm]: 10 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen