Pilník na závity pro palcové závity

Č. pol.: 6409720
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Závitový pilník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6409720
EAN/GTIN 4010886640975
Číslo výrobcu 6409720
Číslo L L60160 1167
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

K opravě poškozených vnitřních a vnějších závitů
Chrom-vanadová ocel, poniklovaná podle ISO

Charakteristika:

  • vhodné pro: 24 20 18 16 14 13 12 11 ozubená kola palcová
  • Celková šířka [mm]: 10 mm
  • Celková výška [mm]: 10 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka