Ręczny wózek z platformą

Nr art.: 6405L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor Niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej płyta pokryta sitodrukiem
Szerokość powierzchni ładunkowej 900 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 600 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 490 mm
Szerokość użytkowa 900 mm
Głębokość użytkowa 1 600 mm
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 400 mm
Szerokość koła/rolki 100 mm
Materiał koła/rolki opony pneumatyczne
Rodzaj produktu Wózek ręczny
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy
Maks. nośność 1 000 kg
Szerokość łącznie Bg 900 mm
Głębokość całkowita Tg 1 945 mm
Wysokość całkowita Hg 1 200 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6405L
EAN / GTIN 4017976014050
Numer producenta 6405L
Numer L L90070 140
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

system modułowy: Spawany z profili stalowych, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, z 4 tulejami narożnymi. Układ kierowniczy z obrotnicą i pierścieniem kulistym, dyszel nożycowy z uchwytem bezpieczeństwa pokrytym miękką powłoką oraz automatycznym, amortyzowanym powrotem do pozycji spoczynkowej. Powierzchnia ładunkowa pokryta jest antypoślizgową płytą z sitodrukiem, wykonaną z wodoodpornej sklejki. Koła z oponami pneumatycznymi, piasty na łożyskach rolkowych. Automatyczny hamulec postojowy działający na przednie koła

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 1000
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1600
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 900
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 490
  • Długość całkowita (mm): 1945
  • Całkowita szerokość (mm): 900
  • Całkowita wysokość (mm): 1200
  • Opony: powietrze
  • Rozmiar koła (mm): 400 × 100