Char à bras

Réf.: 6405L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 6405L
EAN / GTIN 4017976014050
Réf. fabricant 6405L
Article hors catalogue L90070 140
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Système modulaire: En acier profilé soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, 4 manchons d’angle. Direction à bogie avec couronne à billes, timon de poussée avec poignée de sécurité à revêtement souple et retour automatique en position de repos. Surface de chargement recouverte d’un plateau antidérapant en contreplaqué hydrofuge. Roues à bandage pneumatique, moyeu à roulement à rouleaux. Frein de stationnement automatique agissant sur les roues avant.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 1000
  • Longueur de la surface utile (mm): 1600
  • Largeur de la surface utile (mm): 900
  • Hauteur de plateau (mm): 490
  • Longueur totale (mm): 1945
  • Largeur totale (mm): 900
  • Hauteur totale (mm): 1200
  • Bandage: Air
  • Taille des roues (mm): 400 × 100