{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | blau | |
| mit Schiebegriff | ja | |
| Anzahl Griffe | 1 | |
| mit Ladefläche | ja | |
| Material Ladefläche | Siebdruckplatte | |
| Breite Ladefläche | 900 mm | |
| Tiefe Ladefläche | 1 600 mm | |
| Höhe Ladefläche | 490 mm | |
| Nutzbreite | 900 mm | |
| Nutztiefe | 1 600 mm | |
| Anzahl Räder/Rollen gesamt | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 400 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 100 mm | |
| Material Rad/Rolle | Luftbereifung | |
| Produktart | Handpritschenwagen | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Material | Stahl | |
| Konstruktionsausführung | Profilstahl | |
| Tragfähigkeit max. | 1 000 kg | |
| Breite gesamt Bg | 900 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 1 945 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 1 200 mm | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 6405L | |
| EAN / GTIN | 4017976014050 | |
| Herstellernummer | 6405L | |
| L-Nummer | L90070 140 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |